€ 351,35/ stukexcl. btw
€ 425,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 166.69 mm |
Hoogte | 93.66 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 46.04 mm |
Buitendiameter | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 119.06 tot 134.94 mm |
Lager | Kogellager van lagerstaal |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |