Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NPL-19T

  • ERIKS:23985993
  • Fabrikant:662461030523
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een semi-massief, eendelig huis dat is ontworpen voor stabiliteit in industriële omgevingen. De standaard lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt duurzaamheid en sterkte. Een zwarte oxideafwerking en een gegoten, met glasvezel versterkte nylon kooi zorgen voor corrosiebestendigheid en verlengen de operationele levensduur. De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt een consistente en betrouwbare werking bij temperaturen tot 107°C.

Kenmerken
  • De standaarduitvoering maakt statische uitlijnfouten mogelijk ter bescherming van asassemblages
  • De hersmeermogelijkheid vergemakkelijkt het onderhoud en vermindert operationele stilstand
  • Gevormde, met glasvezel versterkte nylon kooi is slijtvast voor langere onderhoudsintervallen
  • Een inzetstuk van 52100 lagerstaal zorgt voor een langere vermoeiingslevensduur in veeleisende omgevingen.
  • Halfvaste, eendelige behuizing minimaliseert trillingen en biedt betrouwbare ondersteuning van de belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingsapparatuur in algemene productieomgevingen
  • Ideaal voor verpakkingslijnen die worden blootgesteld aan matige temperatuurschommelingen
  • Gebruikt met transportbanden die stabiliteit vereisen
Opslaan in lijst

€ 286,13/ stukexcl. btw

€ 346,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwart
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
165.1 mm
Hoogte
82.55 mm
Hoogte as
39.69 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 112.71 tot 128.59 mm
Behuizing
Semi-solide