€ 241,25/ stukexcl. btw
€ 291,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NPL-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 68.26 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 33.34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 98.43 tot 111.13 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |