Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NPL-12TC

  • ERIKS:23985929
  • Fabrikant:662461033524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid beschikt over een massief lagerhuis met een lage basis en concentrische asvergrendeling. De poedergecoate behuizing zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Ontworpen voor een vaste positie is het geschikt voor toepassingen die stabiele ondersteuning en statische uitlijningscompensatie vereisen. De assemblage is geschikt voor assen met een cilindrische boring en is gesmeerd met lithiumcomplexvet NLGI 2.

Kenmerken
  • Het lage voetstuk van het lagerblok zorgt voor een stabiele montage en minimaliseert trillingen tijdens bedrijf.
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 zorgt voor optimale smering en verkorte onderhoudsintervallen
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° biedt flexibiliteit bij de installatie op oneffen montageoppervlakken
  • Het concentrisch asslot zorgt voor een nauwkeurige asbevestiging en vermindert operationele slip.
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met geautomatiseerde verpakkingsmachines die stijve lagerbevestigingen vereisen
  • Gebruikt met vaste asopstellingen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Ideaal voor transportsysteem-ondersteuningen in industriële productielijnen
Opslaan in lijst

€ 217,10/ stukexcl. btw

€ 262,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NPL-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
63.5 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
31.75 mm
Buitendiameter
45.72 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 85.73 tot 104.78 mm
Behuizing
Massief