€ 697,93/ stukexcl. btw
€ 844,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 241.3 mm |
Hoogte | 141.29 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Buitendiameter | 75.79 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 174.63 tot 193.68 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |