Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-38T

  • ERIKS:23440757
  • Fabrikant:662461029794
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een poedergecoat huis voor verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. Het ontwerp met twee bouten zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging. De standaard kogel lagerinzet garandeert een betrouwbare rotatie bij snelheden tot 3000 tpm. Aandraaimoment-vereisten voor de stelschroef ondersteunen een consistente asbevestiging tijdens bedrijf.

Kenmerken
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt gebruik onder verhoogde temperatuuromstandigheden mogelijk.
  • Gedefinieerd stelschroefkoppelbereik minimaliseert asslip onder operationele belastingen
  • Het standaard kogellager ondersteunt een consistente rotatie tot 3000 tpm.
  • Het tweebouts kussenblokontwerp zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging van machines.
  • Poedergecoat behuizing beschermt tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsmachines die aan gematigde temperaturen worden blootgesteld
  • Ideaal voor het monteren van aandassen in geautomatiseerde installaties
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 713,74/ stukexcl. btw

€ 863,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.3/8 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
141.29 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 174.63 tot 193.68 mm
Lager
Kogellager