€ 587,30/ stukexcl. btw
€ 710,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 2.1/8 in |
Lengte | 219.08 mm |
Hoogte | 127 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Buitendiameter | 69.06 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 165.1 tot 177.8 mm |
Lager | Kogellager |