Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-28TC

  • ERIKS:23985513
  • Fabrikant:662461032794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit kussenblok kogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis met een concentrische vergrendeling, verlengde binnenringen en een enkelvoudige lipafdichting voor verbeterde smering en betrouwbare werking.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring biedt extra slijtvastheid en een langere levensduur
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Een landrijdende kooi maakt 360-graden vetcirculatie mogelijk, wat de smeerkwaliteit verbetert
  • Verlengde binnenring en concentrische vergrendeling zorgen voor optimale asstabiliteit en uitlijning
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid geschikt voor zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met algemene industriële omgevingen die een flexibele montageafstand vereisen
  • Ideaal voor procesapparatuur die wordt blootgesteld aan stof en verontreinigingen
  • Gebruikt bij transportbanden die consistente asstabiliteit en betrouwbare smering vereisen
Opslaan in lijst

€ 425,24/ stukexcl. btw

€ 514,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 153.99 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing