Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-27T

  • ERIKS:23440749
  • Fabrikant:662461029725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cilindrische cartridge-lager is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis, een zonegeharde binnenring van 52100-staal en een exclusief direct smeersysteem voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Standaard lageruitvoering ondersteunt middelzware belastingen in diverse mechanische opstellingen
  • Sealmaster borgpen en inkeping maken effectieve directe smering en anti-rotatie mogelijk
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • Het land riding retainer-ontwerp maakt 360-graden vetcirculatie mogelijk, waardoor de smering beter behouden blijft.
  • Zone-geharde binnenring met diamantgeslepen stelschroeven zorgt voor een veilige asvergrendeling en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die een langere lagerlevensduur en eenvoudiger onderhoud vereisen
  • Ideaal voor middelzware apparatuur die statische uitlijnfouten tolereert
  • Gebruikt met zware machines die betrouwbare cilindrische cartridge-lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 414,07/ stukexcl. btw

€ 501,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
107.95 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
74.68 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 153.99 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Staand