Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-23TC

  • ERIKS:23985386
  • Fabrikant:662461032756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een gietijzeren behuizing en een precisie 52100 kogellagerinzetstuk. De basislengte bedraagt 6,56 inch en de totale hoogte is 3,75 inch. Poedercoating biedt extra corrosiebestendigheid voor zware omgevingen. Geschikt voor statische uitlijningstoleranties tot ±2,0°, ondersteunt het toepassingen waarbij betrouwbare asmontage en uitlijning vereist zijn.

Kenmerken
  • Kogellagerinzet van 52100-staal verhoogt het draagvermogen en de levensduur
  • Vast ontwerp met rechte boring ondersteunt stabiele aspositionering en minimaliseert trillingen
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en operationele betrouwbaarheid bij statische uitlijning
  • Enkelvoudige lipafdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van deeltjes voor een langere lagerlevensduur
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen corrosie in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan vuil en vocht
  • Ideaal voor verpakkingsmachines met frequente asuitlijningsproblemen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een stijve asmontage en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 339,99/ stukexcl. btw

€ 411,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
47.02 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand