Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-23T

  • ERIKS:23985373
  • Fabrikant:662461029695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een robuuste, poedergecoate behuizing en een kogellagerinzet met rechte boring. De eenheid ondersteunt een statische belasting van 15.532,7 N en een dynamische belasting van 25.726,2 N. Het ontwerp bevat een concentrische asvergrendeling voor een veilige montage en kan worden nagesmeerd voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • Verstelbare boutafstand van 4,69 tot 5,31 inch maakt flexibele installatie op verschillende montageoppervlakken mogelijk
  • Kogellagerinzet zorgt voor soepele rotatie en ondersteunt hoge dynamische en statische belastingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en minimaliseert onderhoudsstilstand.
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en vermindert het risico op as-slippen
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid voor langdurige duurzaamheid in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een robuuste steun van lagerblokken vereisen
  • Ideaal voor het monteren van roterende assen in verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 331,06/ stukexcl. btw

€ 400,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand