Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-22TC

  • ERIKS:23985351
  • Fabrikant:662461032749
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een halfmassief gietijzeren huis en een standaard 52100 lagerstalen inzetstuk. De zwarte behuizing biedt stevige ondersteuning met een basis-tot-middelpunt hoogte van 1,875 inch en afmetingen die geschikt zijn voor veeleisende installaties. De rechte boring en de kogelkooi zorgen voor betrouwbare uitlijning en operationele prestaties. Ontworpen voor vaste montage, geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 225 °F en gebruikmakend van lithiumcomplexvet NLGI 2.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 biedt consistente smering voor verkorte onderhoudsintervallen
  • Een bedrijfstemperatuur tot 225 °F maakt gebruik onder verhoogde warmteomstandigheden mogelijk
  • De basis-tot-middelpunt hoogte van 1,875 inch vereenvoudigt de uitlijning van de as tijdens de installatie
  • Standaard 52100 lagerstaal inzetstuk biedt betrouwbare belastingverwerking en duurzaamheid
  • Halfvaste gietijzeren behuizing verhoogt de structurele stijfheid voor veeleisende montageomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die gebruikmaken van lagerblokken met twee bouten
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in omgevingen met hoge temperaturen
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste vaste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 454,93/ stukexcl. btw

€ 550,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
51.31 mm
Hoogte as
47.63 mm
Buitendiameter
54.36 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Behuizing
Staand