€ 327,90/ stukexcl. btw
€ 396,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Lengte | 166.69 mm |
Hoogte | 95.25 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 47.63 mm |
Buitendiameter | 47.02 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 119.06 tot 134.94 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |