€ 949,47/ stukexcl. btw
€ 1.148,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 241 mm |
Hoogte | 141 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 175 tot 194 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |