Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-210TMC

  • ERIKS:23440741
  • Fabrikant:662461253786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een standaardkogellager met een rechte boring. De behuizingsvorm en de enkelvoudige lipafdichting zorgen voor betrouwbare statische uitlijning en bescherming tegen verontreinigingen. De assemblage beschikt over een binnenring met zonegeharde behandeling en een zwarte oxideafwerking voor extra duurzaamheid. De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 220°F en de dynamische belastingscapaciteit is 7.889 lb.

Kenmerken
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad vereenvoudigt routinematig smeren en onderhoud
  • Zone-geharde binnenring verbetert de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting minimaliseert het binnendringen van stof en vocht voor een langere levensduur
  • Het standaard kogellagerontwerp ondersteunt een consistente werking bij middelzware belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een nauwkeurige uitlijning van assen en een stabiele bevestiging vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in industriële faciliteiten
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare ondersteuning voor middelzware lasten vereisen
Opslaan in lijst

€ 569,50/ stukexcl. btw

€ 689,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M16
Asdiameter
50 mm
Lengte
206 mm
Hoogte
116 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 152 tot 165 mm
Lager
Kogellager