€ 626,42/ stukexcl. btw
€ 757,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | M16 |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 116 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 152 tot 165 mm |
Lager | Kogellager |