Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-20TC

  • ERIKS:23985317
  • Fabrikant:662461032732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een standaard kogellager voor betrouwbare rotatieondersteuning in industriële omgevingen. De poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende omstandigheden. Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige montage op rechte assen. Met een enkelvoudige lipcontactafdichting en een zonegeharde binnenring biedt de assemblage consistente prestaties. De unit is ontworpen voor statische uitlijningstoleranties tot ±2,0°.

Kenmerken
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting houdt verontreinigingen buiten en behoudt de kwaliteit van het smeermiddel
  • Standaard kogel lagerinzet zorgt voor een soepele werking bij algemene industriële toepassingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid en verlengt de levensduur bij zware belastingen
  • Het concentrische asvergrendeltype zorgt voor een stevige grip en minimaliseert asbeschadiging tijdens gebruik.
  • Poedergecoat behuizing biedt effectieve corrosiebestendigheid in vochtige of blootgestelde omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die bouten van 1/2 inch en een boutafstand van 5 inch gebruiken
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur die wordt blootgesteld aan vocht of stofdeeltjes
  • Gebruikt bij transportbanden die stabiele lagerondersteuning en eenvoudige installatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 331,06/ stukexcl. btw

€ 400,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Lager
Kogellager