Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-20T

  • ERIKS:23985305
  • Fabrikant:662461029671
Image 1
Overzicht

Deze gelagerde behuizing heeft een massieve basis met een standaard lagerinzet van 52100 lagerstaal. De kooi is gemaakt van PPS polyfenyleensulfide voor verbeterde chemische bestendigheid en een vilten labyrintafdichting biedt extra bescherming. Het lager kan statische uitlijnfouten tot ±2,0° opvangen en ondersteunt nasmering, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering vereenvoudigt onderhoudsprocessen en vermindert stilstand voor gebruikers
  • PPS polyfenyleensulfide kooi-materiaal is bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen in zware omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor langere operationele perioden
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp vermindert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt zo de levensduur van het lager.
  • Massieve behuizingsbasis verhoogt de structurele stijfheid voor verbeterde systeemstabiliteit onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij verhoogde temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor industriële productielijnen die lagers met een hoge draagcapaciteit vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 331,06/ stukexcl. btw

€ 400,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
166.69 mm
Hoogte
95.25 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.06 tot 134.94 mm
Behuizing
Massief