Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-209TMC

  • ERIKS:23985278
  • Fabrikant:662461253779
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een solide behuizingsbasis en een rechte boring voor betrouwbare asondersteuning. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme helpt bij het behouden van de uitlijning tijdens bedrijf. De eenheid is ontworpen voor gebruik bij statische uitlijnfouten, met een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F en een statische belastingscapaciteit van 5.139 lb. De eenheid is voorzien van een enkelvoudige lipcontactafdichting voor effectieve vetretentie en bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet maakt bedrijf bij hoge temperaturen tot 220 °F mogelijk.
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert installatiefouten en asdoorbuiging
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as en minimaliseert slip onder belasting
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting houdt het smeermiddel vast en beschermt de interne componenten tegen het binnendringen van vuil
  • Massief lagerblokhuis zorgt voor stabiele montage en vermindert trillingen in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalverwerkingsapparatuur die aan statische uitlijningafwijkingen wordt blootgesteld
  • Ideaal voor montage op industriële ventilatoren of blowers die een stijve ondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportaandrijfasen in zware handlingsystemen
Opslaan in lijst

€ 546,94/ stukexcl. btw

€ 661,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
M14
Asdiameter
45 mm
Lengte
191 mm
Hoogte
108 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138 tot 154 mm
Behuizing
Massief