Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-208TMC

  • ERIKS:23985271
  • Fabrikant:662461253762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een massieve behuizing en een rechte boring voor betrouwbare asondersteuning. De poedergecoate behuizing biedt weerstand tegen corrosie en zware omgevingen. Het standaardlagerontwerp is geschikt voor middelzware belastingen en snelheden tot 4150 tpm. De assemblage omvat een boring van 40 mm en een boutmaat van 1/2 inch voor compatibiliteit met gangbare as- en montagemogelijkheden.

Kenmerken
  • De standaard lagerconstructie maakt werking mogelijk bij snelheden tot 4150 tpm.
  • De boringdiameter van 40 mm is geschikt voor standaard asmaten en biedt brede compatibiliteit.
  • Het solide lagerblokontwerp biedt stabiele asondersteuning voor nauwkeurige uitlijning en verminderde trillingen.
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid in veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met bulkmateriaalverwerkingsapparatuur
  • Ideaal voor de montage en ondersteuning van landbouwmachines
  • Gebruikt met transportsystemen in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 427,91/ stukexcl. btw

€ 517,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
40 mm
Lengte
184 mm
Hoogte
100 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 124 tot 149 mm
Behuizing
Massief