€ 463,43/ stukexcl. btw
€ 560,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 167 mm |
Hoogte | 95 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 119 tot 135 mm |
Behuizing | Massief |