Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-206TMC

  • ERIKS:23985258
  • Fabrikant:662461253748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een 30 mm rechte boring en een standaard kogellagerinzet. De behuizing is gepoedercoat en de lagerinzet heeft een zwarte oxideafwerking voor duurzaamheid. De assemblage bevat enkelvoudige lipcontactafdichtingen en is geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. Boutmaat M12 mm en een voetbreedte van 1,88 inch zorgen voor een stevige bevestiging.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere operationele levensduur
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0 graden maakt het mogelijk kleine asdoorbuigingen op te vangen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
  • Standaard kogel lagerinzet ondersteunt betrouwbaar matige radiale en axiale belastingen
  • Poedergecoat lagerblokhuis is bestand tegen corrosie in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een middelmatig draagvermogen vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die wordt gebruikt in stoffige of vochtige omgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een veilige en stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 337,14/ stukexcl. btw

€ 407,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
M12
Asdiameter
30 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
86 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 113 tot 129 mm