Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-206TM

  • ERIKS:23985257
  • Fabrikant:662461252963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage heeft een rechte boring van 30 mm en concentrische asvergrendeling. Het huis is gemaakt van gietijzer met een poedergecoate afwerking voor extra duurzaamheid in industriële omgevingen. De kogellagerinzet 5206TM en een loopringgeleide kooi zorgen voor een soepele en betrouwbare werking. De eenheid is ontworpen voor vaste toepassingen en maakt gebruik van lithiumcomplexvet voor smering.

Kenmerken
  • Vooraf gesmeerd met lithium-complexvet vermindert onderhoudsintervallen en ondersteunt een lange levensduur
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige asbevestiging en voorkomt slippen onder belasting.
  • Kogellager met loopringgeleide kooi zorgt voor een consistente beweging en minimaliseert trillingen tijdens gebruik
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is corrosiebestendig en verlengt de operationele levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die vaste lagerblokken vereist
  • Ideaal voor landbouwmachines die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in zware productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 424,59/ stukexcl. btw

€ 513,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
165 mm
Hoogte
86 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 113 tot 129 mm