€ 282,12/ stukexcl. btw
€ 341,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 71 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 98 tot 111 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |