€ 278,61/ stukexcl. btw
€ 337,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Lengte | 165.1 mm |
Hoogte | 85.73 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 42.86 mm |
Buitendiameter | 56.64 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 112.71 tot 128.59 mm |
Behuizing | Massief |