Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-18TC

  • ERIKS:23985190
  • Fabrikant:662461032718
Image 1
Overzicht

Dit bloklager heeft een massieve basis en een standaard uitvoering voor betrouwbare asondersteuning. De poedergecoate behuizing en het lagerinzetstuk met zwarte oxidecoating bieden verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen. De eenheid compenseert statische uitlijnfouten en werkt tot 104°C voor veelzijdig gebruik. Met een rechte boring en bevestiging met twee bouten zorgt het voor een veilige installatie in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De standaard belastingsklasse ondersteunt toepassingen met een matige belasting zonder de uitlijning te beïnvloeden
  • De mogelijkheid tot nasmering zorgt voor consistente prestaties en vermindert de stilstandtijd op de lange termijn.
  • Het tweebouts plummerblokontwerp vereenvoudigt de montage en verhoogt de operationele stabiliteit
  • Lagerinzet met zwarte oxide-afwerking minimaliseert slijtage en verlengt de service-intervallen
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie voor een lange levensduur onder zware industriële omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwapparatuur in omgevingen met hoge trillingen
  • Ideaal voor geautomatiseerde machines die betrouwbare bevestigingsoplossingen vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor stabiele asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 480,02/ stukexcl. btw

€ 580,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
165.1 mm
Hoogte
85.73 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
42.86 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 112.71 tot 128.59 mm
Behuizing
Staand