Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-18T

  • ERIKS:23985187
  • Fabrikant:662461029657
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een standaard kogellager in een poedergecoat huis voor verhoogde duurzaamheid. Het huis maakt gebruik van een enkelvoudige lipafdichting met slinger om de interne componenten te beschermen tegen verontreinigingen. De statische uitlijningscapaciteit bedraagt ±2,0°, geschikt voor toepassingen met minimale asbeweging. De inzet is voorzien van een kogelveerhouder en is gesmeerd met lithiumcomplexvet NLGI 2. De assemblage werkt bij snelheden tot 4500 tpm en een maximale temperatuur van 107 °C.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet NLGI 2 zorgt voor consistente prestaties bij snelheden tot 4500 tpm en 107 °C.
  • Gevormd met glasvezel versterkt nylon kooi-materiaal behoudt de lageruitlijning en vermindert de wrijving onder belasting
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert kleine installatiefouten zonder de prestaties te beïnvloeden.
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting met slinger helpt het binnendringen van stof en verontreinigingen te verminderen voor een langere levensduur
  • Poedergecoat lagerblokhuis biedt verbeterde weerstand tegen corrosie in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die standaard kussenblokunits voor vaste uitlijning nodig hebben
  • Ideaal voor apparatuur die werkt bij matige snelheden en verhoogde omgevingstemperaturen
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen onder stoffige omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 275,93/ stukexcl. btw

€ 333,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
165.1 mm
Hoogte
85.73 mm
Breedte
41.4 mm
Hoogte as
42.86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 112.71 tot 128.59 mm
Lager
Kogellager