€ 237,07/ stukexcl. btw
€ 286,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 71.44 mm |
Hoogte as | 36.51 mm |
Buitendiameter | 34.93 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 98.43 tot 111.13 mm |
Lager | Kogellager |