Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-16T

  • ERIKS:23440731
  • Fabrikant:662461029640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid is voorzien van een behuizing met massieve basis en een standaard lagerinzet. De totale hoogte van 2,81 inch en breedte van 1,50 inch maken integratie in compacte mechanische assemblages mogelijk. Het lagerblokontwerp zorgt voor betrouwbare asondersteuning en uitlijning in industriële toepassingen. De behuizing is poedergecoat voor extra bescherming en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verbetert de prestaties onder dynamische belastingsomstandigheden
  • Concentrisch asvergrendelingsontwerp zorgt voor een stevige pasvorm en minimaliseert trillingen tijdens gebruik
  • Standaard lagerinzetstuk vervaardigd uit 52100 lagerstaal voor een langere levensduur
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de weerstand tegen corrosie en omgevingsslijtage
  • Massief voetstuk lagerhuis verhoogt de stabiliteit bij belaste toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met material handling-systemen in productieomgevingen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers met matige dynamische belastingen
  • Gebruikt bij transporteursamenstellingen die compacte asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 234,92/ stukexcl. btw

€ 284,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 98.43 tot 111.13 mm
Behuizing
Massief