Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging NP-12TC

  • ERIKS:23985103
  • Fabrikant:662461032688
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massieve basis en een standaard lagerinzet. Het maakt gebruik van een concentrisch assluitingssysteem voor een veilige bevestiging. De behuizing is poedergecoat voor corrosiebestendigheid en duurzaamheid. De eenheid is ontworpen voor bedrijfssnelheden tot 10.200 tpm en is bestand tegen temperaturen tot 220 °F.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet NLGI 2 verlengt de service-intervallen en vermindert het onderhoud
  • Het solide basisontwerp verhoogt de stabiliteit en minimaliseert beweging tijdens gebruik.
  • Concentrisch asslot zorgt voor uitlijning van de as en vermindert trillingen
  • Standaard lagerinzetstuk zorgt voor betrouwbare ondersteuning van de belasting in industriële toepassingen
  • Poedergecoat behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij hoge rotatiesnelheden tot 10.200 tpm
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die aan gematigde omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die een veilige en stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 222,95/ stukexcl. btw

€ 269,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
NP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
65.09 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
33.34 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 85.73 tot 104.78 mm
Behuizing
Staand