€ 217,10/ stukexcl. btw
€ 262,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | NP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/8 INH |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 65.09 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Hoogte as | 33.34 mm |
Buitendiameter | 30.18 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 85.73 tot 104.78 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |