Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MP-35T

  • ERIKS:23984094
  • Fabrikant:662461031902
Image 1
Overzicht

Deze solide voetstuklagerunit is voorzien van een medium-duty lager met een rechte boring voor robuuste asondersteuning. De behuizing is vervaardigd uit polyfenyleensulfide voor chemische bestendigheid en duurzaamheid. Het ondersteunt hoge dynamische belastingen en staat statische uitlijnfouten tot ±2,0° toe. Stelschroefvergrendeling en lithiumcomplexvet zorgen voor een veilige montage en betrouwbare smering.

Kenmerken
  • Een uitlijnfouttolerantie van ±2,0° beschermt tegen as- of montageonnauwkeurigheden in de toepassing.
  • Stelschroefasvergrendeling minimaliseert as-slippen onder zware belastingen tijdens bedrijf.
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert de onderhoudsfrequentie en ondersteunt een continue werking
  • Lager van middelzware uitvoering is geschikt voor hogere dynamische belastingen en zorgt voor een langere operationele levensduur
  • Massief PPS-behuizingsmateriaal biedt verbeterde chemische bestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die worden blootgesteld aan trillingen of uitlijnfouten bij de montage
  • Ideaal voor luchtbehandelingsapparatuur in industriële omgevingen
  • Gebruikt met transportsystemen die middelzware assensteun vereisen
Opslaan in lijst

€ 761,90/ stukexcl. btw

€ 921,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
142.88 mm
Breedte
79.5 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 166.69 tot 201.61 mm
Behuizing
Massief