Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MP-31T

  • ERIKS:23984056
  • Fabrikant:662461031889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een tweebouts gietijzeren behuizing met een zwarte oxide-afwerking. Het bevat een kogellager voor middelzware toepassingen met een rechte boring en ondersteunt een dynamische belasting van 9752 lb. Ontworpen met concentrische asvergrendeling en een maximale snelheid van 4500 tpm, biedt het betrouwbare prestaties in industriële toepassingen waar een robuuste montage vereist is.

Kenmerken
  • Het behuizingsontwerp met twee bouten vereenvoudigt de installatie en zorgt voor een veilige bevestiging.
  • Smering met lithiumcomplexvet vermindert wrijving en ondersteunt hoge snelheidsprestaties
  • De dynamische belastbaarheid van 9752 lb ondersteunt zware lasten en waarborgt operationele betrouwbaarheid.
  • De gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en verhoogt de structurele stabiliteit.
  • Concentrische asvergrendeling beveiligt de as en minimaliseert slip tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële pompen: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele lastondersteuning
Opslaan in lijst

€ 600,58/ stukexcl. btw

€ 726,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
129.38 mm
Breedte
73.15 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 150.81 tot 192.09 mm
Lager
Medium belastinglager
Behuizing
Massief