Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MP-28T

  • ERIKS:23984005
  • Fabrikant:662461031872
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een medium-duty kogellagerinzet die is ontworpen voor toepassingen met statische uitlijningafwijkingen. De totale breedte van 2,38 inch en de basislengte van 8,13 inch zorgen voor een stabiele montage. Een enkelvoudige lipcontactafdichting met slinger beschermt het lagerinzetstuk. Het concentrische vergrendelingsmechanisme zorgt voor een betrouwbare asbevestiging tijdens bedrijf.

Kenmerken
  • Lager voor middelzware belasting verwerkt veeleisende lasten en ondersteunt stabiele machineprestaties
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verbetert de corrosiebestendigheid in industriële omgevingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en minimaliseert stilstand
  • Concentrisch vergrendeltype zorgt voor een veilige aspassing en vermindert het risico op slippen
  • Enkelvoudige lipcontactafdichting met slinger verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en vochtindringing
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingssystemen in industriële omgevingen
  • Ideaal voor procesapparatuur die een veilige asbevestiging vereist
  • Gebruikt bij transporteurs die een stabiele lagerblokmontage vereisen
Opslaan in lijst

€ 561,59/ stukexcl. btw

€ 679,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
58.74 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 173.04 mm