Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MP-27T

  • ERIKS:23983986
  • Fabrikant:662461031865
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een middelzwaar kogellager in een tweeboutsconfiguratie. De voetbreedte, totale breedte en verpakkingshoogte zijn alle exact 2,63 inch voor eenvoudige montage. Met een zone-geharde binnenring en een lagerinzet met zwarte oxideafwerking ondersteunt deze assemblage statische uitlijnfouten tot ±2,0°. Ontworpen voor luchtbehandeling op hoge snelheid en getest op geluidsarme werking, is een maximale snelheid van 5000 tpm mogelijk.

Kenmerken
  • Het concentrisch asvergrendelingssysteem zorgt voor een betrouwbare asbevestiging bij hoge rotatiesnelheden
  • Lagerhuis met standaard boutafstand maakt snelle installatie en stevige bevestiging mogelijk
  • Polyfenyleensulfide kooimateriaal biedt een hoge chemische bestendigheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Zone-geharde binnenring zorgt voor verhoogde duurzaamheid bij statische uitlijnfouten
  • Het kogellager voor middelzware toepassingen ondersteunt hogere radiale belastingen in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken bij snelheden tot 5000 tpm
  • Ideaal voor transporteursamenstellingen die duurzame lagerblokken nodig hebben
  • Gebruikt bij luchtbehandelingssystemen die een nauwkeurige en stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 560,10/ stukexcl. btw

€ 677,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
66.8 mm
Hoogte as
58.74 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.11 tot 173.04 mm
Behuizing
Staand