€ 493,67/ stukexcl. btw
€ 597,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP-TC |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 38.1 mm |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 222.25 mm |
Hoogte | 115.89 mm |
Breedte | 66.8 mm |
Hoogte as | 58.74 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 139.7 tot 171.45 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Massief |