€ 436,12/ stukexcl. btw
€ 527,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP-TC |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 203.2 mm |
Hoogte | 106.36 mm |
Breedte | 57.15 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 127 tot 161.93 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Massief |