Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging MP-20TC

  • ERIKS:23983926
  • Fabrikant:662461034804
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is uitgerust met een medium-duty kogellager met een rechte boring en concentrische asvergrendeling. De poedergecoate behuizing en zone-geharde binnenring zorgen voor een verhoogde duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De vilten labyrintafdichting verbetert de bescherming tegen verontreinigingen tijdens bedrijf. De zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt extra corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • Het medium-duty kogellagerinzetstuk biedt betrouwbare werking voor toepassingen met middelzware tot hoge belasting
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een consistente asbevestiging en vermindert het risico op slippen.
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere lagerprestatie
  • Viltlabyrintafdichting beperkt het binnendringen van verontreinigingen en beschermt interne componenten tegen vuil
  • Poedergecoat lagerblokhuis is corrosiebestendig en verlengt de levensduur in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers voor procesventilatie
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste lagerblokken vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 546,16/ stukexcl. btw

€ 660,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP-TC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
96.84 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 114.3 tot 139.7 mm