€ 384,27/ stukexcl. btw
€ 464,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP-TC |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 174.63 mm |
Hoogte | 96.84 mm |
Breedte | 57.15 mm |
Hoogte as | 47.63 mm |
Buitendiameter | 47.02 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 114.3 tot 139.7 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |