Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging EMP-35T HTA

  • ERIKS:23981594
  • Fabrikant:662461316887
Image 1
Overzicht

Deze kogellagereenheid voor middelzware toepassingen heeft een behuizing uit één stuk en is geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en voorzien van een kooi van PPS (polyfenyleensulfide). De eenheid maakt gebruik van een hoogtemperatuur-labyrintafdichting en is gesmeerd met synthetisch NLGI 2-vet. De eenheid is ontworpen voor statische uitlijningstolerantie en ondersteunt een maximale bedrijfstemperatuur van 400 °F.

Kenmerken
  • Synthetische NLGI 2-vet smering vermindert de onderhoudsbehoefte bij hoge temperaturen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij zware belasting
  • PPS polyfenyleensulfide kooi is bestand tegen chemische en thermische degradatie voor betrouwbaarheid
  • Hogetemperatuur-labyrintafdichting beschermt tegen verontreiniging en warmte-instraling
  • De behuizing uit één stuk waarborgt de structurele integriteit in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die een robuuste bevestiging en uitlijningscompensatie vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan verhoogde temperaturen worden blootgesteld
  • Gebruikt met luchtbehandelingsapparatuur die hittebestendigheid vereist
Opslaan in lijst

€ 1.440,59/ stukexcl. btw

€ 1.743,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
69.85 mm
Breedte
79.5 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Behuizing
Één stuk