€ 1.166,35/ stukexcl. btw
€ 1.411,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | EMP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 260.35 mm |
Hoogte | 142.88 mm |
Breedte | 79.5 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 166.69 tot 201.61 mm |
Behuizing | Massief |