€ 892,68/ stukexcl. btw
€ 1.080,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | EMP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 222.25 mm |
Hoogte | 117.48 mm |
Breedte | 66.8 mm |
Hoogte as | 58.74 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 138.11 tot 173.04 mm |
Behuizing | Massief |