Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging EMP-23T

  • ERIKS:23981518
  • Fabrikant:662461031957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een massieve basis en een poedergecoat huis voor verhoogde duurzaamheid in industriële omgevingen. De rechte boring met concentrische assluiting zorgt voor een veilige en stabiele werking. De vilten labyrintafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Deze unit is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijnfouten en ondersteunt toepassingen tot 104 °C. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxidecoating voor corrosiebestendigheid.

Kenmerken
  • Het concentrische asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een betrouwbare en veilige asbevestiging tijdens bedrijf.
  • Zone-geharde binnenring biedt verhoogde duurzaamheid bij veeleisende statische belastingen
  • Vilt-labyrintafdichting voorkomt het binnendringen van stof en vuil
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie en slijtage
  • Stevige basisconstructie verhoogt de stabiliteit en vermindert het risico op uitlijningfouten bij gemonteerde toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines die stabiele asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Gebruikt met transportaandrijfsystemen in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 750,19/ stukexcl. btw

€ 907,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
203.2 mm
Hoogte
106.36 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
53.98 mm
Behuizing
Massief