Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging EMP-19TX

  • ERIKS:13387841
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een verpakte lengte van 4,63 inch en een hoogte van 7,50 inch. De afmetingen ondersteunen toepassingen die nauwkeurige verpakkingsformaten voor industrieel gebruik vereisen. Er zijn geen aanvullende technische eigenschappen vermeld in de verstrekte informatie.

Kenmerken
  • De verpakte hoogte van 7,50 inch maakt het mogelijk apparatuur te plaatsen bij beperkte verticale ruimte
  • Een verpakte lengte van 4,63 inch maakt efficiënte opslag in compacte ruimtes mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor installaties met strikte verpakkingshoogtebeperkingen
  • Gebruikt met apparatuur die compacte, voorgemonteerde componenten vereist
Opslaan in lijst

€ 889,90/ stukexcl. btw

€ 1.076,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP-T
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
117.6 mm
Hoogte
190.5 mm