€ 517,12/ stukexcl. btw
€ 625,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | EMP-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 158.75 mm |
Hoogte | 87.31 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 44.45 mm |
Buitendiameter | 40.49 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 106.36 tot 131.76 mm |
Lager | Kogellager |