€ 1.373,15/ stukexcl. btw
€ 1.661,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRPS-PN-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 219.1 mm |
Hoogte | 127 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 165.1 tot 177.8 mm |
Behuizing | Massief |