Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging CRPS-PN209T RMW

  • ERIKS:12671126
  • Fabrikant:662461387252
Image 1
Overzicht

Dit product is verpakt met een lengte van 5,19 inch en een hoogte van 7,81 inch. Het product is geschikt voor industriële omgevingen die nauwkeurige verpakkingsspecificaties vereisen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 7,81 inch zorgt voor compatibiliteit met standaardstellingen en -bakken
  • Een verpakte lengte van 5,19 inch maakt geoptimaliseerde opslag en handling in faciliteiten mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met logistieke processen die gestandaardiseerde verpakkingsformaten vereisen
  • Ideaal voor industriële opslagruimtes met hoogte- en lengterestricties
  • Gebruikt met magazijnbeheersystemen die gedefinieerde pakketafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 993,16/ stukexcl. btw

€ 1.201,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN-T RMW
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
45 mm
Lengte
131.83 mm
Hoogte
198.37 mm