Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Skwezloc klemring bevestiging CRPS-PN16T RMW

  • ERIKS:11910646
  • Fabrikant:662461372227
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een kogellagerinzet met een rechte boring en standaard radiale speling. Met een totale lengte van 7,5 inch en een breedte van 1,50 inch is het ontworpen voor stabiele asondersteuning in veeleisende omgevingen. De behuizing is corrosiebestendig door een zilverkleurige afwerking en een fosfor-nikkel gecoate lagerinzet. Voor levensduur gesmeerd en niet nasmeerbaar, maakt het gebruik van voedselveilige vetten om het onderhoud te minimaliseren.

Kenmerken
  • Het stelschroefasvergrendeltype maakt een veilige en eenvoudige installatie mogelijk
  • Het ontwerp van het kogellager ondersteunt een soepele en efficiënte rotatie van de as
  • Het standaardlager zorgt voor een betrouwbare werking onder typische industriële belastingen
  • Levenslange voor smering maakt aanvullend smeeronderhoud overbodig
  • Corrosiebestendige behuizing vermindert het onderhoud in zware of natte omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan reinigingen of corrosieve stoffen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingssystemen met een lage onderhoudsbehoefte
  • Gebruikt met transportbandsamenstellingen in voedselverwerkingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 526,44/ stukexcl. btw

€ 636,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN-T RMW
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
1 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
71.44 mm
Breedte
38.1 mm
Hoogte as
36.51 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 95.25 tot 114.3 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand