€ 551,30/ stukexcl. btw
€ 667,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRPC-PN-T |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 0.5 INH |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 184.2 mm |
Hoogte | 102 mm |
Breedte | 54.1 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 128.6 tot 144.5 mm |
Behuizing | Massief |