Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok met korte voet Skwezloc klemring bevestiging TB-32RT

  • ERIKS:23990385
  • Fabrikant:662461070178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit beschikt over een massieve behuizing en een rechte boring voor stabiele assupport in industriële omgevingen. De poedergecoate behuizing en het lagerinzetstuk met zwarte oxidelaag verhogen de duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Ontworpen voor betrouwbare werking, maakt het nasmering mogelijk en is bestand tegen temperaturen tot 104°C. De assemblage biedt standaard radiale speling en een enkelvoudige lipafdichting voor effectieve afsluiting.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor correcte uitlijning van de as voor een soepele rotatiebeweging
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de operationele levensduur en vermindert de behoefte aan ongepland onderhoud
  • Het enkelvoudige lipcontactafdichtingsontwerp houdt verontreinigingen buiten en zorgt voor consistente lagerprestaties.
  • Poedergecoat huis en zwarte oxideafwerking beschermen tegen corrosie en oppervlaktenslijtage
  • Massief lagerblokhuis zorgt voor robuuste asondersteuning in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in omgevingen met verhoogde temperaturen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die wordt blootgesteld aan stof of vocht
  • Gebruikt bij transportsystemen die een stabiele asbevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.007,40/ stukexcl. btw

€ 1.218,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
TB-T
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
2 in
Lengte
139.7 mm
Hoogte
117.48 mm
Breedte
55.12 mm
Hoogte as
57.15 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm
Behuizing
Massief